PHILIPS LIGHTING - ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559149868
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559149868
Sonepar Artikelnummer
120995155
Hersteller Artikelnummer
8711559149868
Hersteller Typ
8711559149868
Hersteller Artikel Nr.:
8711559149868
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
29 mm
Breite:
29 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
29 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.090 kg


