PHILIPS LIGHTING - ZRS700 SMC WH SUSP CAP (SKB30-3).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559149875
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559149875
Sonepar Artikelnummer
120995202
Hersteller Artikelnummer
8711559149875
Hersteller Typ
8711559149875
Hersteller Artikel Nr.:
8711559149875
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


