PHILIPS LIGHTING - ZRS700 SMS SUSP SET L1500 (SKB34-1).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559149882
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559149882
Sonepar Artikelnummer
120994985
Hersteller Artikelnummer
8711559149882
Hersteller Typ
8711559149882
Hersteller Artikel Nr.:
8711559149882
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
73121049
Gewicht:
0.030 kg


