PHILIPS LIGHTING - ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB16-1).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559325279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559325279
Sonepar Artikelnummer
120995081
Hersteller Artikelnummer
8711559325279
Hersteller Typ
8711559325279
Hersteller Artikel Nr.:
8711559325279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
25 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.020 kg


