PHILIPS LIGHTING - ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559325309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559325309
Sonepar Artikelnummer
120994812
Hersteller Artikelnummer
8711559325309
Hersteller Typ
8711559325309
Hersteller Artikel Nr.:
8711559325309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
185 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.076 kg


