PHILIPS LIGHTING - ZRS750 3C BA WH (GA70-3).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559147154
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559147154
Sonepar Artikelnummer
120994719
Hersteller Artikelnummer
8711559147154
Hersteller Typ
8711559147154
Hersteller Artikel Nr.:
8711559147154
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
100 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.101 kg


