Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - ZRS750 CPS WH (XTS14-3).

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - ZRS750 CPS WH (XTS14-3).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711559381220

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711559381220

Sonepar Artikelnummer

120994843

Hersteller Artikelnummer

8711559381220

Hersteller Typ

8711559381220

Hersteller Artikel Nr.:

8711559381220

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2 mm²

Ersatzteil:

Nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

33 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

3C track electrical accessory, Weiß, 250 V