Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - ZRS750 EP BK (XTS41-2).

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - ZRS750 EP BK (XTS41-2).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711559141503

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711559141503

Sonepar Artikelnummer

120994823

Hersteller Artikelnummer

8711559141503

Hersteller Typ

8711559141503

Hersteller Artikel Nr.:

8711559141503

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

3C track electrical accessory, Schwarz