PHILIPS LIGHTING - ZRS750 EPSR BK (XTS11-2+41-2).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559141497
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559141497
Sonepar Artikelnummer
120994822
Hersteller Artikelnummer
8711559141497
Hersteller Typ
8711559141497
Hersteller Artikel Nr.:
8711559141497
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
2 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
33 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.070 kg


