Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MAS LED Röhre HF 1200mm HO 26W 840 T5

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MAS LED Röhre HF 1200mm HO 26W 840 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146924

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.217 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413225

Hersteller Artikelnummer

146924

Hersteller Typ

bai146924

Hersteller Artikel Nr.:

146924

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.217 kg