Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MAS LED Spot GU10 DIM 3.7W (50W) 365lm 930 36°

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MAS LED Spot GU10 DIM 3.7W (50W) 365lm 930 36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 147093

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395200

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413374

Hersteller Artikelnummer

147093

Hersteller Typ

bai147093

Hersteller Artikel Nr.:

147093

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.061 kg