Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100131556

  • Lampenleistung - 70.5 W

  • Lichtstrom - 7050 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937265

Hersteller Artikelnummer

60100131556

Hersteller Typ

BAI60100131556

Hersteller Artikel Nr.:

60100131556

Lampenleistung:

70.5 W

Lichtstrom:

7050 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2900 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lichtfarbe:

828

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

80 .. 96 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

70 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

79 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.074 kg

PHI MASTER CityWhite CDO-ET Ellipsoid E27 70W/828 2800K Diffus 71x156mm Halogen-Metalldampflampe