Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100136783

  • Lampenleistung - 97 W

  • Lichtstrom - 10500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937277

Hersteller Artikelnummer

60100136783

Hersteller Typ

BAI60100136783

Hersteller Artikel Nr.:

60100136783

Lampenleistung:

97 W

Lichtstrom:

10500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

89 .. 105 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

204 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

107 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.164 kg

PHI MASTER CityWhite CDO-TT Röhre E40 100W/828 2800K Klar 46x204mm Halogen-Metalldampflampe