Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100132189

  • Lampenleistung - 73 W

  • Lichtstrom - 7500 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937269

Hersteller Artikelnummer

60100132189

Hersteller Typ

BAI60100132189

Hersteller Artikel Nr.:

60100132189

Lampenleistung:

73 W

Lichtstrom:

7500 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Lichtfarbe:

828

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

85 .. 101 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.061 kg

PHI MASTER CityWhite CDO-TT Röhre E27 70W/828 2800K Klar 36x156mm Halogen-Metalldampflampe