Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER HPI-T Plus E40 250W 645

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER HPI-T Plus E40 250W 645

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH40250ITP/01

  • Lampenleistung - 245 W

  • Lichtstrom - 20500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500179890

Sonepar Artikelnummer

120941148

Hersteller Artikelnummer

HMH40250ITP/01

Hersteller Typ

BAIHMH40250ITP/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH40250ITP/01

Lampenleistung:

245 W

Lichtstrom:

20500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4500 K

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lichtfarbe:

645

Lampenspannung:

118 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p20

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

269 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.225 kg

PHI MASTER HPI-T Plus Röhre E40 250W/645 4500K Klar 47x255mm Halogen-Metalldampflampe