Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER HPI-T Plus E40 400W 645

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER HPI-T Plus E40 400W 645

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH40400ITP/01

  • Lampenleistung - 382 W

  • Lichtstrom - 32000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500179906

Sonepar Artikelnummer

120941149

Hersteller Artikelnummer

HMH40400ITP/01

Hersteller Typ

BAIHMH40400ITP/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH40400ITP/01

Lampenleistung:

382 W

Lichtstrom:

32000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4500 K

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lichtfarbe:

645

Lampenspannung:

115 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p20

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

279 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

420 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.254 kg

PHI MASTER HPI-T Plus Röhre E40 400W/645 4500K Klar 47x286mm Halogen-Metalldampflampe