Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100123961

  • Lampenleistung - 2032 W

  • Lichtstrom - 210000 lm

  • Sockel - Kabel

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291548195

Sonepar Artikelnummer

120937247

Hersteller Artikelnummer

60100123961

Hersteller Typ

BAI60100123961

Hersteller Artikel Nr.:

60100123961

Lampenleistung:

2032 W

Lichtstrom:

210000 lm

Sockel:

Kabel

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lichtfarbe:

740

Lampenspannung:

205 .. 235 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

44 mm

Gesamtlänge:

471 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2235 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.190 kg

PHI MASTER MHN-FC Cable 400V/AC 2000W/740 4200K 33x357mm Halogen-Metalldampflampe