Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-LA 1000W 842 230V XWH

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-LA 1000W 842 230V XWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMNLA1000842/01

  • Lampenleistung - 1040 W

  • Lichtstrom - 100000 lm

  • Sockel - X528

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941166

Hersteller Artikelnummer

HMNLA1000842/01

Hersteller Typ

BAIHMNLA1000842/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMNLA1000842/01

Lampenleistung:

1040 W

Lichtstrom:

100000 lm

Sockel:

X528

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

96.2 lm/W

Lichtfarbe:

842

Lampenspannung:

110 .. 140 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

365 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1144 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.272 kg

PHI MASTER MHN-LA X528 230V/AC 1000W/842 4200K Klar 40x414mm Halogen-Metalldampflampe