Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-LA 1000W 956 230V XWH

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-LA 1000W 956 230V XWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMNLA1000956/01

  • Lampenleistung - 1040 W

  • Lichtstrom - 90000 lm

  • Sockel - X528

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941167

Hersteller Artikelnummer

HMNLA1000956/01

Hersteller Typ

BAIHMNLA1000956/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMNLA1000956/01

Lampenleistung:

1040 W

Lichtstrom:

90000 lm

Sockel:

X528

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

86.5 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

110 .. 140 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

365 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1144 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.263 kg

PHI MASTER MHN-LA X528 230V/AC 1000W/956 5600K Klar Ra90-100 40x414mm Halogen-Metalldampflampe