Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-LA 2000W 956 400V XWH

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-LA 2000W 956 400V XWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMNLA2000956/01

  • Lampenleistung - 2040 W

  • Lichtstrom - 190000 lm

  • Sockel - X528

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941169

Hersteller Artikelnummer

HMNLA2000956/01

Hersteller Typ

BAIHMNLA2000956/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMNLA2000956/01

Lampenleistung:

2040 W

Lichtstrom:

190000 lm

Sockel:

X528

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

210 .. 235 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

482 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2244 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.307 kg

PHI MASTER MHN-LA X528 400V/AC 2000W/956 5600K Klar Ra90-100 40x482mm Halogen-Metalldampflampe