Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100108349

  • Lampenleistung - 1800 W

  • Lichtstrom - 155000 lm

  • Sockel - (P)SFC

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937236

Hersteller Artikelnummer

60100108349

Hersteller Typ

BAI60100108349

Hersteller Artikel Nr.:

60100108349

Lampenleistung:

1800 W

Lichtstrom:

155000 lm

Sockel:

(P)SFC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

110 .. 130 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

361 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1980 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

6100 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.240 kg

PHI MASTER MHN-SA (P)SFC 230V/AC 1800W/956 5600K Klar Ra90-100 41x364mm Halogen-Metalldampflampe