Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100121618

  • Lampenleistung - 2040 W

  • Lichtstrom - 200000 lm

  • Sockel - X830R

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291548287

Sonepar Artikelnummer

120937245

Hersteller Artikelnummer

60100121618

Hersteller Typ

BAI60100121618

Hersteller Artikel Nr.:

60100121618

Lampenleistung:

2040 W

Lichtstrom:

200000 lm

Sockel:

X830R

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

185 .. 220 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

367 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2244 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3700 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.145 kg

PHI MASTER MHN-SA MHD X830R 400V/AC 2000W/956 5600K Klar 40x367mm Halogen-Metalldampflampe