Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100139937

  • Lampenleistung - 2100 W

  • Lichtstrom - 227000 lm

  • Sockel - GX22

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937289

Hersteller Artikelnummer

60100139937

Hersteller Typ

BAI60100139937

Hersteller Artikel Nr.:

60100139937

Lampenleistung:

2100 W

Lichtstrom:

227000 lm

Sockel:

GX22

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

190 .. 225 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

196 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2310 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.312 kg

PHI MHN-SE GX22 400V/AC 2000W/740 5600K Klar Ra90-100 40x196mm Halogen-Metalldampflampe