Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER PL-C 2P G24d-3 26W 830

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER PL-C 2P G24d-3 26W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600105298

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - G24d-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937095

Hersteller Artikelnummer

50600105298

Hersteller Typ

BAI50600105298

Hersteller Artikel Nr.:

50600105298

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

G24d-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

171.4 mm

Integrierter Starter:

Ja

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.077 kg

PHI MASTER PL-C G24d-3 2-pin 26W 3000K 27.1x173mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät