Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER PL-C 4P G24q-1 13W 840

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER PL-C 4P G24q-1 13W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600105158

  • Lampenleistung - 13 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - G24q-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937083

Hersteller Artikelnummer

50600105158

Hersteller Typ

BAI50600105158

Hersteller Artikel Nr.:

50600105158

Lampenleistung:

13 W

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

G24q-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Durchmesser:

27.1 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

130.9 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

4

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.062 kg

PHI MASTER PL-C G24q-1 4-pin 13W 4000K 28x132mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät