Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER PL-L 4P 2G11 40W 830

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER PL-L 4P 2G11 40W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600121063

  • Lampenleistung - 40 W

  • Lichtstrom - 3500 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937154

Hersteller Artikelnummer

50600121063

Hersteller Typ

BAI50600121063

Hersteller Artikel Nr.:

50600121063

Lampenleistung:

40 W

Lichtstrom:

3500 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

39 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

541.6 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

44 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.178 kg

PHI MASTER PL-L 2G11 4-pin 40W 3000K 38x542mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät