Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER PL-T 42W/827/4P

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER PL-T 42W/827/4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600120940

  • Lampenleistung - 42 W

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Sockel - GX24q-4

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937133

Hersteller Artikelnummer

50600120940

Hersteller Typ

BAI50600120940

Hersteller Artikel Nr.:

50600120940

Lampenleistung:

42 W

Lichtstrom:

3200 lm

Sockel:

GX24q-4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtfarbe:

827

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

164.7 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

45 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.112 kg

PHI MASTER PL-T GX24q-4 4-pin 42W 2700K 41x160.7mm Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät