Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER PL-T 4P GX24q-3 26W 840

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER PL-T 4P GX24q-3 26W 840

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50600119455

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - GX24q-3

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937113

Hersteller Artikelnummer

50600119455

Hersteller Typ

BAI50600119455

Hersteller Artikel Nr.:

50600119455

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

GX24q-3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe:

840

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Durchmesser:

39.85 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

138.7 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

6

Geeignet für EVG:

Ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29 kWh

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.088 kg

PHI MASTER PL-T 4P GX24q-3 26W 840