Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HPSLP0035825/01

  • Lampenleistung - 33 W

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Sockel - PG12-1

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941222

Hersteller Artikelnummer

HPSLP0035825/01

Hersteller Typ

BAIHPSLP0035825/01

Hersteller Artikel Nr.:

HPSLP0035825/01

Lampenleistung:

33 W

Lichtstrom:

1300 lm

Sockel:

PG12-1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2500 K

Lampenlichtausbeute:

40 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

149 mm

Durchmesser:

32 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392192

Gewicht:

0.072 kg

PHI MASTER SDW-T PG12-1 35W/825 2600K Klar 32x149mm Natriumdampf-Hochdrucklampe