Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER TL-D Food G13 18W/79

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER TL-D Food G13 18W/79

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT01879/01

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 740 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500706218

Sonepar Artikelnummer

120940223

Hersteller Artikelnummer

FT01879/01

Hersteller Typ

BAIFT01879/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT01879/01

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

740 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3800 K

Länge:

604 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

41 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.086 kg

PHI MASTER TL-D Food G13 600mm 18W/79