Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER TL-D Super 80 G13 18W 865

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER TL-D Super 80 G13 18W 865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT018865/01

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940238

Hersteller Artikelnummer

FT018865/01

Hersteller Typ

BAIFT018865/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT018865/01

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

1300 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Länge:

604 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

68 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.089 kg

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 600mm 18W 865