Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER TL-D Super 80 G13 30W 827

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER TL-D Super 80 G13 30W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT030827/01

  • Lampenleistung - 30 W

  • Lichtstrom - 2400 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940330

Hersteller Artikelnummer

FT030827/01

Hersteller Typ

BAIFT030827/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT030827/01

Lampenleistung:

30 W

Lichtstrom:

2400 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Länge:

908.8 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.113 kg

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 900mm 30W 2700K