Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 830

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC022830T5/01

  • Lampenleistung - 22 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - 2GX13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940059

Hersteller Artikelnummer

FC022830T5/01

Hersteller Typ

BAIFC022830T5/01

Hersteller Artikel Nr.:

FC022830T5/01

Lampenleistung:

22 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

2GX13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Ring

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

18 mm

Ringdurchmesser:

230 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.084 kg

PHI MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 3000K