Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER TL5 HE G5 14W 830

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER TL5 HE G5 14W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT014830T5/01

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940167

Hersteller Artikelnummer

FT014830T5/01

Hersteller Typ

BAIFT014830T5/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT014830T5/01

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

563.2 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

17 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.069 kg

PHI MASTER TL5 HE G5 549mm 14W 3000K