Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTER TL5 HE G5 35W 827

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTER TL5 HE G5 35W 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT035827T5/01

  • Lampenleistung - 35 W

  • Lichtstrom - 3325 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120940353

Hersteller Artikelnummer

FT035827T5/01

Hersteller Typ

BAIFT035827T5/01

Hersteller Artikel Nr.:

FT035827T5/01

Lampenleistung:

35 W

Lichtstrom:

3325 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Länge:

1463.2 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

17 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.162 kg

PHI MASTER TL5 HE G5 1449mm 35W 827