Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60500123956

  • Lampenleistung - 73 W

  • Ausstrahlungswinkel - 23 °

  • Sockel - GX8,5

  • Farbtemperatur - 4200 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937419

Hersteller Artikelnummer

60500123956

Hersteller Typ

BAI60500123956

Hersteller Artikel Nr.:

60500123956

Lampenleistung:

73 W

Ausstrahlungswinkel:

23 °

Sockel:

GX8,5

Farbtemperatur:

4200 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lampenspannung:

79 .. 114 V

Lichtstärke:

15000 cd

UV-Schutz:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

39 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

111 mm

Gesamtlänge:

95 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Reflektorart:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

11000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.178 kg

PHI MASTERColour CDM-R111 Reflektor GX8.5 70W/942 4200K 24D 111x95mm Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor