Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60500137326

  • Lampenleistung - 39 W

  • Lichtstrom - 2805 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Sockel - GX8,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937431

Hersteller Artikelnummer

60500137326

Hersteller Typ

BAI60500137326

Hersteller Artikel Nr.:

60500137326

Lampenleistung:

39 W

Lichtstrom:

2805 lm

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Sockel:

GX8,5

Farbtemperatur:

3000 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lichtfarbe:

930

Lampenspannung:

81 .. 97 V

Lichtstärke:

8500 cd

UV-Schutz:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

46 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

110 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Reflektorart:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

R111

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.179 kg

PHI MASTERColour CDM-R111 Reflektor GX8.5 35W 3000K 24D Ra90-100 110x94mm Halogen-Metalldampflampe mit Reflektor