Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-T 70W/942 G12

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-T 70W/942 G12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC070942T/01

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 6300 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941117

Hersteller Artikelnummer

HMC070942T/01

Hersteller Typ

BAIHMC070942T/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC070942T/01

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

6300 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

80 .. 96 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.042 kg

PHI MASTERColour CDM-T G12 70W/942 4200K Klar Ra90-100 20x103mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe