Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC020830T/01

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 1800 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941099

Hersteller Artikelnummer

HMC020830T/01

Hersteller Typ

BAIHMC020830T/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC020830T/01

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

1800 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

90 .. 100 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

99 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.040 kg

PHI MASTERColour CDM-T G12 20W 3000K Klar 20x103mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe