Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100131518

  • Lampenleistung - 39 W

  • Lichtstrom - 3850 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937261

Hersteller Artikelnummer

60100131518

Hersteller Typ

BAI60100131518

Hersteller Artikel Nr.:

60100131518

Lampenleistung:

39 W

Lichtstrom:

3850 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

78 .. 90 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

99 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.041 kg

PHI MASTERColour CDM-T Elite G12 35W/942 Klar Ra90-100 20x103mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe