Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-T G12 250W 942

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-T G12 250W 942

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC250942T/01

  • Lampenleistung - 247 W

  • Lichtstrom - 26000 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500211125

Sonepar Artikelnummer

120941132

Hersteller Artikelnummer

HMC250942T/01

Hersteller Typ

BAIHMC250942T/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC250942T/01

Lampenleistung:

247 W

Lichtstrom:

26000 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

85 .. 105 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

24 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

272 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.060 kg

PHI MASTERColour CDM-T G12 250W/942 4200K Klar Ra90-100 22.5x135mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe