Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC070830TC/01

  • Lampenleistung - 73 W

  • Lichtstrom - 6500 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941113

Hersteller Artikelnummer

HMC070830TC/01

Hersteller Typ

BAIHMC070830TC/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC070830TC/01

Lampenleistung:

73 W

Lichtstrom:

6500 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

78 .. 87 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.017 kg

PHI MASTERColour CDM-TC G8.5 70W 3000K Klar 15x85mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe