Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC070942TC/01

  • Lampenleistung - 73 W

  • Lichtstrom - 5900 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941120

Hersteller Artikelnummer

HMC070942TC/01

Hersteller Typ

BAIHMC070942TC/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC070942TC/01

Lampenleistung:

73 W

Lichtstrom:

5900 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Lichtfarbe:

842

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

83 .. 93 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

80 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.023 kg

PHI MASTERColour CDM-TC G8.5 70W/942 4200K Klar Ra90-100 15x85mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe