Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC150942TD/01

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 13750 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941128

Hersteller Artikelnummer

HMC150942TD/01

Hersteller Typ

BAIHMC150942TD/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC150942TD/01

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

13750 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

96 .. 110 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

137 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T25

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.037 kg

PHI MASTERColour CDM-TD RX7s 150W/942 4200K Klar Ra90-100 25x137.43mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe