Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC070830TD/01

  • Lampenleistung - 71 W

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941115

Hersteller Artikelnummer

HMC070830TD/01

Hersteller Typ

BAIHMC070830TD/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC070830TD/01

Lampenleistung:

71 W

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

86 .. 102 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

119 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

78 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.039 kg

PHI MASTERColour CDM-TD RX7s 70W 3000K Klar 22x119.63mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe