Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMC020830TM/01

  • Lampenleistung - 22 W

  • Lichtstrom - 1650 lm

  • Sockel - PGJ5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941102

Hersteller Artikelnummer

HMC020830TM/01

Hersteller Typ

BAIHMC020830TM/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMC020830TM/01

Lampenleistung:

22 W

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

PGJ5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Lichtfarbe:

830

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

95 .. 108 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

12.5 mm

Gesamtlänge:

50.5 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

24 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.016 kg

PHI MASTERC CDM-Tm Mini 20W 3000K PGJ5