Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146800

  • Lampenleistung - 73 W

  • Lichtstrom - 1750 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 30 °

  • Sockel - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121232640

Hersteller Artikelnummer

146800

Hersteller Typ

bai146800

Hersteller Artikel Nr.:

146800

Lampenleistung:

73 W

Lichtstrom:

1750 lm

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4200 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe:

942

Lampenspannung:

82 .. 98 V

Lichtstärke:

14000 cd

UV-Schutz:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

71 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

120 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

PAR30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.312 kg

PHI MASTERColour CDM-R Elite Reflektor PAR30 E27 70W 4200K 30D Klar Ra90-100 95x120mm