Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - Metal Halide E39 1000W BT37 CL

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - Metal Halide E39 1000W BT37 CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH91000/01

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 110000 lm

  • Sockel - E39

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0046677321505

Sonepar Artikelnummer

120941162

Hersteller Artikelnummer

HMH91000/01

Hersteller Typ

BAIHMH91000/01

Hersteller Artikel Nr.:

HMH91000/01

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

110000 lm

Sockel:

E39

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3700 K

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

117 mm

Gesamtlänge:

292 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

BT37

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1000 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.250 kg

PHI Ellipsoid BT37 E39 1000W 3700K Klar 117x292mm Halogen-Metalldampflampe