Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MHN-TD 150W/730 RX7s

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MHN-TD 150W/730 RX7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100120441

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 13800 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937242

Hersteller Artikelnummer

60100120441

Hersteller Typ

BAI60100120441

Hersteller Artikel Nr.:

60100120441

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

13800 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

87 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

86 .. 106 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

22.5 mm

Gesamtlänge:

135 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10500 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.053 kg

PHI MHN-TD RX7s 150W 3000K 22.5x135mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe