Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS - MHN-TD 70W/730 RX7s

PHILIPS
kopierenkopieren
PHILIPS - MHN-TD 70W/730 RX7s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100120438

  • Lampenleistung - 75 W

  • Lichtstrom - 6000 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937241

Hersteller Artikelnummer

60100120438

Hersteller Typ

BAI60100120438

Hersteller Artikel Nr.:

60100120438

Lampenleistung:

75 W

Lichtstrom:

6000 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lichtfarbe:

730

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

78 .. 98 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

117 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

TD

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

77 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.043 kg

PHI MHN-TD RX7s 75W 3000K 19x117mm Kompakt Halogen-Metalldampflampe